曜日別特売

Bluetooth/PC用USBアダプタ/小型/Ver4.0/Class1/forWin10/ブラック

Bluetooth/PC用USBアダプタ/小型/Ver4.0/Class1/forWin10/ブラック - エレコム
(1件のレビュー)

最新OS Windows10に完全対応。 途切れにくく安定した接続を実現する高出力Class1を採用し、 お手持ちのパソコンでBluetooth(R)製品が使えるようになるBluetooth(R) USBアダプター(Class1対応)。

その他※1.マウス、キーボード、プリンタ、オーディオ機器(マイク・スピーカー・ヘッドホン・ヘッドセット)等はWindows11標準のプロファイルが使用できるため、挿すだけで使用が可能です。BluesoleilはWindows11には対応しておりませんので、Windows7~10にてご使用ください。付属品取扱説明書(保証書付)【筐体】ブラック質量(g)約2出力(W)Bluetooth Poer Class1外形寸法(mm)23.0×12.0×5.1規格TELEC電源DC+5V対応OSWindows 11(※1) / 10 / 8.1 / 8 / 7対応【A2DPの対応コンテンツ保護】SCMS-T(IVT製スタック使用時)通信方式Bluetooth標準規格 Version4.0インターフェース【USB】USB2.0(1.1互換)動作環境5~35℃/20~80%RH保証期間1年間転送速度(Mbps)3(理論値)変調方式FHSS(周波数ホッピング方式スペクトラム拡散)通信距離(m)(見通し最大)約100周波数帯域(GHz)2.4(2.4000~2.4835)対応コーデック【A2DP】SBC・aptX(Windows10標準スタック使用時)対応プロファイル【Bluetooth】A2DP/ANP/AVRCP/BIP/BLP/DI/DUN/FAX/FMP/FTP/GAVDP/GLP/HFP/HID/HOGP/HRP/HSP/HCRP/HTP/OPP/PAN/PASP/PXP/ScPP/SPP/TIP内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62668568LBT-UAN05C1
オープン
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

LBT-UAN05C1でBluetooth機器をつなぐ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
62668568LBT-UAN05C10754158371075-30E40-A9LBT-UAN05C1 (71075)ベンチタイプ リヤシート クッション カバー トヨタ 07541583(71075)ベンチタイプ リヤシート クッション カバートヨタ1個
84,980
税込93,478
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 62668568
2021-11-22
用途: ラズベリーパイ4とタブレットPCとの通信

送受信のアンテナ感度もよく,安定的な通信ができると思います.もともとラズパイ本体にBluetoothはありますが,金属ケースに入れてしまうと弱くなるので,本品を外付けして使っています.

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

無線LAN・ネットワーク機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする