曜日別特売

SDカード UHS-I Class10 読込30MB/s データ復旧サービス メモリーカード

SDカード UHS-I Class10 読込30MB/s データ復旧サービス メモリーカード - エレコム
(4件のレビュー)

万が一の時でも無償でデータを復旧!1年間の保証期間内に1回限り無償でデータ復旧サービスを利用できるSDメモリカードです。

質量(g)約2.0外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)24×2.1×32インターフェースSD保証期間1年間(データ復旧サービス含む)転送速度(MB/sec)読出:30(10※最低保証)SDスピードクラスClass10UHSスピードクラスUHS-I内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
記憶容量(GB)
対応メモリーカード
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62668586MF-FS008GU11LRA8SDHC
オープン
1,798
1,978(税込)
取扱停止中
62668604MF-FS064GU11LRA64SDXC
オープン
4,398
4,838(税込)
取扱停止中
62668595MF-FS016GU11LRA16SDHC
オープン
2,198
2,418(税込)
取扱停止中
62668613MF-FS128GU11LRA128SDXC
オープン
5,998
6,598(税込)
取扱停止中
23604918MF-FS032GU11LRA32SDHC
オープン
2,898
3,188(税込)
取扱停止中
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-09-13
用途: デジカメ保存用

入れていたSDカードが調子が悪くなり、早急に届き満足しています。

対象商品 : 23604918
2025-07-20
用途: 記録用
国立大学法人佐賀大学教育・研究機関

昨年に比べて結構値上がりしました。信用おける媒体でこれまでにデータの損失は発生してません。

対象商品 : 23604918
2024-04-16
用途: 動画の編集後の保存版

使いやすい満足している
出来れば保存用として簡単なケースが付いていれば良いと思います

対象商品 : 23604918
2023-03-30
用途: ナビの更新用
医療・福祉・介護関連業

普通に使っています。何も問題なく使っていてトラブルは無しです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

SDカード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする