曜日別特売

マイクロSDカード UHS-I SD変換アダプタ付 防水(IPX7) データ復旧サービス付 メモリーカード

マイクロSDカード UHS-I SD変換アダプタ付 防水(IPX7) データ復旧サービス付 メモリーカード - エレコム
(1件のレビュー)

万が一の時でも無償でデータを復旧!1年間の保証期間内に1回限り無償でデータ復旧サービスを利用できるmicroSDメモリカードです。

付属品SD変換アダプタ×1質量(g)約0.4内容量1個
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
メモリー容量
保証期間
転送速度(MB/sec)
SDスピードクラス
UHSスピードクラス
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
77556868MF-MS256GU11LRA-1年間(データ復旧サービス含む)10(最低保証)、読出:60Class10UHS-I U1
オープン
6,998
7,698(税込)
取扱停止中
62668638MF-MS016GU11LRA-1年間(データ復旧サービス含む)読出:30(10※最低保証)Class10UHS-I
オープン
1,298
1,428(税込)
取扱停止中
62668647MF-MS032GU11LRA-1年間(データ復旧サービス含む)読出:30(10※最低保証)Class10UHS-I
オープン
1,698
1,868(税込)
取扱停止中
23605067MF-MS064GU11LRA-1年間(データ復旧サービス含む)読出:30(10※最低保証)Class10UHS-I
オープン
2,698
2,968(税込)
取扱停止中
43604418MF-MS128GU11LRA-1年間(データ復旧サービス含む)読出:30(10※最低保証)Class10UHS-I
オープン
3,798
4,178(税込)
取扱停止中
65686688MF-MS512GU11LRA-1年間(データ復旧サービス含む)10(最低保証)、読出:60Class10UHS-I U1
オープン
15,980
17,578(税込)
取扱停止中
62668629MF-MS008GU11LRA8GB1年(データ復旧サービス含む)(読み出し)最大:30、最低保証速度:10CLASS10UHS-I U1
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 23605067
2023-10-04
用途: データ保存
卸売・小売業

コスパも良くて、注文したらすぐに届きました。スピーディーな対応で助かります

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

SDカードの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/sdcard_type/
2022-06-14
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

マイクロSDカード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする