曜日別特売

延長コード 電源タップ 2.5m 3P ほこりシャッター アース付き EU RoHS指令準拠

延長コード 電源タップ 2.5m 3P  ほこりシャッター アース付き EU RoHS指令準拠 - エレコム延長コード 電源タップ 2.5m 3P  ほこりシャッター アース付き EU RoHS指令準拠 - エレコム延長コード 電源タップ 2.5m 3P  ほこりシャッター アース付き EU RoHS指令準拠 - エレコム延長コード 電源タップ 2.5m 3P  ほこりシャッター アース付き EU RoHS指令準拠 - エレコム延長コード 電源タップ 2.5m 3P  ほこりシャッター アース付き EU RoHS指令準拠 - エレコム延長コード 電源タップ 2.5m 3P  ほこりシャッター アース付き EU RoHS指令準拠 - エレコム延長コード 電源タップ 2.5m 3P  ほこりシャッター アース付き EU RoHS指令準拠 - エレコム延長コード 電源タップ 2.5m 3P  ほこりシャッター アース付き EU RoHS指令準拠 - エレコム
(1件のレビュー)

冷蔵庫や洗濯機、電子レンジなど3ピンプラグを装備した家電をアダプタなしで接続できる電源タップです。プラグを接続していない差込口への異物混入やお子様のいたずらによる感電・火災の防止にもなるシャッターを装備しており、安心安全にご利用いただけます。

付属品取扱説明書材質本体:ABS樹脂/プラグ:PVC/差込口:ユリア樹脂ホワイトスイッチ×適合規格PSE適合コード長さ(m)2.5定格出力電流(A)【AC】15プラグ2ピン(アースコード付)保証期間なし定格出力電力(W)【AC】1500フック【壁掛け用】×定格出力電圧(V)【AC】125ノイズフィルター×差込口形状【本体】3ピン雷ガード×埃防止シャッター内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(g)
コンセント個数
機能
マグネット
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62669627T-T1C-3425WH約4754口【スイングプラグ】○、【絶縁キャップ付きプラグ】○、【二重被覆】○、【抜止機能】×、【通電表示ランプ】×、【モジュラージャック】××
4,270
3,498
3,848(税込)
当日出荷
62669645T-T1C-3625WH-6口【スイングプラグ】○、【絶縁キャップ付きプラグ】○、【二重被覆】○、【抜止機能】×、【通電表示ランプ】××
4,670
3,498
3,848(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月中旬
62669767T-T1D-3425WH約5104口【スイングプラグ】○、【絶縁キャップ付きプラグ】○、【二重被覆】○、【抜止機能】×、【通電表示ランプ】×、【モジュラージャック】×
4,670
3,598
3,958(税込)
当日出荷
62669785T-T1D-3625WH-6口【スイングプラグ】○、【絶縁キャップ付きプラグ】○、【二重被覆】○、【抜止機能】×、【通電表示ランプ】×
5,060
3,998
4,398(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 62669645
2024-08-09
用途: PC用
医療法人社団 誠寛会医療・福祉・介護関連業

良いと思います。レビューが長く書かなければならないのが不満です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

OAタップ/電源タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする