曜日別特売

高耐久路面ノンスリップシート

高耐久路面ノンスリップシート - 日東エルマテリアル高耐久路面ノンスリップシート - 日東エルマテリアル高耐久路面ノンスリップシート - 日東エルマテリアル高耐久路面ノンスリップシート - 日東エルマテリアル高耐久路面ノンスリップシート - 日東エルマテリアル高耐久路面ノンスリップシート - 日東エルマテリアル高耐久路面ノンスリップシート - 日東エルマテリアル高耐久路面ノンスリップシート - 日東エルマテリアル

すべり止め層の裏面に印刷しているためデザインが損なわれづらいです。
耐候性ポリウレタンを使用しているため摩耗や紫外線による収縮が起こりづらいです。
表面に防汚コーテイングを行っているため汚れにくいです。
基材にアルミホイルを使用しているため、屋内外の凹凸面にもしっかりフィットします。
水や油がかかってもすべり止め効果が変わりづらいです。
乾燥時間が不要なため施工後すぐ効果を発揮します。

用途
工場や倉庫内の危険表示や注意喚起に。
交通安全対策や誘導案内として。
マナーアップやバリアフリー案内として。
その他、様々な装飾や案内表示として。
材質ウレタン厚さ(mm)0.9質量(g)100縦(mm)300横(mm)450取付け方法貼付タイプ耐候年数(年)約5内容量1枚
注意
※専用プライマーの使用を推奨します。
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
表示内容
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62658339RHN4530B160-2623とまれ STOP
オープン
14,980
16,478(税込)
当日出荷
62658348RHN4530C160-2625段差注意
オープン
13,980
15,378(税込)
翌々日出荷
62658357RHN4530D160-2626段差注意
オープン
13,980
15,378(税込)
当日出荷
メーカー直送
62658366RHN4530E160-2627STOP
オープン
14,980
16,478(税込)
当日出荷
メーカー直送
62658375RHN4530F160-2628撮影禁止
オープン
13,980
15,378(税込)
当日出荷
メーカー直送
62658384RHN4530G160-2629立入禁止
オープン
13,980
15,378(税込)
当日出荷
メーカー直送
62658393RHN4530H160-3704足元注意
オープン
13,980
15,378(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

路面標示ノンスリップシート施工マニュアル
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

交通標識(道路/路面/駐車場)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする