曜日別特売

高耐久路面ノンスリップシート(蓄光タイプ)

高耐久路面ノンスリップシート(蓄光タイプ) - 日東エルマテリアル高耐久路面ノンスリップシート(蓄光タイプ) - 日東エルマテリアル高耐久路面ノンスリップシート(蓄光タイプ) - 日東エルマテリアル高耐久路面ノンスリップシート(蓄光タイプ) - 日東エルマテリアル高耐久路面ノンスリップシート(蓄光タイプ) - 日東エルマテリアル高耐久路面ノンスリップシート(蓄光タイプ) - 日東エルマテリアル高耐久路面ノンスリップシート(蓄光タイプ) - 日東エルマテリアル高耐久路面ノンスリップシート(蓄光タイプ) - 日東エルマテリアル

太陽光・蛍光灯・白色LEDなどの光を吸収し、暗所で約6~8時間光ります。
JCクラスの基準を上回ります。(JIS Z 9107)
すべり止め層の裏面に印刷しているためデザインが損なわれづらいです。
耐候性ポリウレタンを使用しているため摩耗や紫外線による収縮が起こりづらいです。
表面に防汚コーテイングを行っているため汚れにくいです。
基材にアルミホイルを使用しているため、屋内外の凹凸面にもしっかりフィットします。
水や油がかかってもすべり止め効果が変わりづらいです。
乾燥時間が不要なため施工後すぐ効果を発揮します。

用途
停電時、非常時の避難誘導として
工場や倉庫内の危険表示や注意喚起に
交通安全対策や誘導案内として
マナーアップやバリアフリー案内として
その他、様々な装飾や案内表示として
取付け方法貼付タイプ厚さ(mm)1.1材質ウレタン内容量1枚
注意
※専用プライマーの使用を推奨いたします。
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
表示内容
質量(g)
縦(mm)
横(mm)
耐候年数(年)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62658409TRHN300L1足元注意78300300約5(保証ではありません)
オープン
14,980
16,478(税込)
当日出荷
メーカー直送
62658418TRHN300L2段差注意78300300約5(保証ではありません)
オープン
14,980
16,478(税込)
当日出荷
メーカー直送
62658427TRHN300L3立入禁止78300300約5(保証ではありません)
オープン
13,980
15,378(税込)
当日出荷
メーカー直送
62658436TRHN300L4消火器78300300約5(保証ではありません)
オープン
13,980
15,378(税込)
当日出荷
メーカー直送
62658445TRHN300L5矢印78300300約5(保証ではありません)
オープン
13,980
15,378(税込)
当日出荷
メーカー直送
62658454TRHN40210L6階段用7.340210約11(保証ではありません)
オープン
3,698
4,068(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

交通標識(道路/路面/駐車場)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする