自動巻ツインロープリール内蔵サインロープリール

自動巻ツインロープリール内蔵サインロープリール - 中発販売自動巻ツインロープリール内蔵サインロープリール - 中発販売

ロープは左右で18m引き出しできます。

材質本体:ポリプロピレン、ベースプレート:鉄、ロープ:ポリエチレン質量(kg)32間口(mm)580奥行(mm)580高さ(mm)1038内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
表示内容
キャスター径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62683076SRR-W1209A100危険立入禁止イエロー100(4輪自在ストッパー付)
206,000
149,800
164,780(税込)
40日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62683085SRR-W1209B100進入禁止--
206,000
149,800
164,780(税込)
40日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

JIS安全標識の一般事項
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/jis_safety/
2022-06-09

作業現場標識」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする