SHOWA
安全標識単管シート
軽量で強度があるターポリン製です。マジックテープで取り付けが簡単です。単管パイプはもちろん、コーンバー・プラチェーン・トラロープなどへお使いいただけます。
用途
単管やロープへの表示に。
取付方式
マジックテープ
質量(g)
110
取付け方法
マジックテープ
内容量
1枚
全67種類を絞り込む
表示内容
選択してください
[_]作業中のため立入禁止
お互いに声かけあってケガ防ごう!!
ここに物を置くな!
ここはあぶないからはいってはいけません!
ここはノーヘルゾーン
ここは加工場
ここは昇降階段
ここは駐車禁止
ご迷惑をおかけします
みんなで唱える指差呼称
ケガするな家で親待つ妻子待つ…
ゴミの分別励行
ストップアイドリング
ダンボール(ゴミの分別表示用)
リスクアセスメントで安全作業
ローリングタワーの使用上の注意
ローリングタワーの使用心得
上下作業禁止・足場の上にものを置くな
上下作業禁止・足場の上にものを置くな(細長)
下部作業中
休憩所
作業中くわえタバコ禁止!
作業半径内立入禁止
作業通路
保護帽なき者の入場を禁ず
危ないと気付いた所はすぐ直そう!
危険 足下注意
危険 開口部注意!
危険 頭上注意
危険吊荷の下に絶対入るな!
喫煙所
土止め支保工作業中のため立入禁止
地山の堀削作業中のため立入禁止
型枠支保工組立解体作業中のため立入禁止
墜落災害絶滅
安全帯を使用せよ!
安全帯使用区域
安全通路
廃プラスチック(ゴミの分別表示用)
心がけよう整理整頓
感電注意
投げるな落とすな
昇降口
昇降階段あり←
昇降階段あり→
最大積載荷重[_]kg
木くず(ゴミの分別表示用)
段差あり注意
気を配れ仕事の前にまず点検
注意 床端開口部
消火器置場
無地透明ポケット付
熱中症を防ごう!
石こうボード(ゴミの分別表示用)
穴あり!開口部注意!
荷上構台作業床最大積載荷重[_]kg
落下物注意
資材置場
足場作業床最大積載荷重1スパン400kg
足場作業床最大積載荷重1スパン[_]kg
足場組立解体作業中のため立入禁止
重機作業中につき大変ご迷惑をおかけいたします。
重機災害の絶滅
金属くず(ゴミの分別表示用)
鉄骨組立等作業中のため立入禁止
関係者以外立入禁止
高所作業者の安全運転心得
67種類
すべて表示中
バスケットに入れる
商品画像
注文コード
品番
表示内容
縦(mm)
横(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62658463
T-025
荷上構台作業床最大積載荷重[_]kg
600
450
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
当日出荷
メーカー直送
62658479
T-026
ここはあぶないからはいってはいけません!
600
450
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
当日出荷
メーカー直送
62658488
T-027
危険吊荷の下に絶対入るな!
600
450
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
当日出荷
メーカー直送
62658497
T-028
ストップアイドリング
600
450
オープン
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
翌々日出荷
62658506
T-029
資材置場
600
450
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
当日出荷
メーカー直送
62658515
T-030
昇降階段あり→
600
450
オープン
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
翌々日出荷
62658524
T-031
昇降階段あり←
600
450
オープン
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
翌々日出荷
62658533
T-001
安全帯を使用せよ!
600
450
オープン
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
当日出荷
62658549
T-002
危険 開口部注意!
600
450
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
当日出荷
メーカー直送
62658558
T-003
注意 床端開口部
600
450
オープン
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
当日出荷
メーカー直送
62658567
T-004
作業通路
600
450
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
当日出荷
メーカー直送
62658576
T-005
危険 頭上注意
600
450
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
当日出荷
62658585
T-006
危険 足下注意
600
450
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
当日出荷
メーカー直送
62658594
T-007
関係者以外立入禁止
600
450
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
当日出荷
62658603
T-008
足場作業床最大積載荷重1スパン400kg
600
450
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
当日出荷
62658619
T-009
足場作業床最大積載荷重1スパン[_]kg
600
450
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
当日出荷
メーカー直送
62658628
T-010
ここに物を置くな!
600
450
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
当日出荷
メーカー直送
62658637
T-011
心がけよう整理整頓
600
450
オープン
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
当日出荷
メーカー直送
62658646
T-012
安全通路
600
450
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
当日出荷
メーカー直送
62658655
T-013
ここは駐車禁止
600
450
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
当日出荷
メーカー直送
62658664
T-014
作業半径内立入禁止
600
450
オープン
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
当日出荷
メーカー直送
62658673
T-015
足場組立解体作業中のため立入禁止
600
450
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
当日出荷
メーカー直送
62658689
T-016
型枠支保工組立解体作業中のため立入禁止
600
450
オープン
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
翌々日出荷
62658698
T-017
土止め支保工作業中のため立入禁止
600
450
オープン
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
9日以内出荷
62658707
T-018
地山の堀削作業中のため立入禁止
600
450
オープン
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
当日出荷
メーカー直送
62658716
T-019
鉄骨組立等作業中のため立入禁止
600
450
オープン
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
翌々日出荷
62658725
T-020
[_]作業中のため立入禁止
600
450
オープン
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
当日出荷
メーカー直送
62658734
T-021
ここは昇降階段
600
450
オープン
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
当日出荷
62658743
T-022
作業中くわえタバコ禁止!
600
450
オープン
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
当日出荷
メーカー直送
62658759
T-023
穴あり!開口部注意!
600
450
オープン
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
当日出荷
メーカー直送
62658768
T-024
ローリングタワーの使用上の注意
600
450
オープン
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
当日出荷
メーカー直送
62658777
T-032
重機作業中につき大変ご迷惑をおかけいたします。
600
450
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
翌々日出荷
62658786
T-033
ローリングタワーの使用心得
600
450
オープン
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
翌々日出荷
62658795
T-034
高所作業者の安全運転心得
600
450
オープン
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
翌々日出荷
62658804
T-035
休憩所
600
450
オープン
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
当日出荷
メーカー直送
62658813
T-036
ゴミの分別励行
600
450
オープン
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
当日出荷
メーカー直送
62658829
T-037
喫煙所
600
450
オープン
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
当日出荷
メーカー直送
62658838
T-038
消火器置場
600
450
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
当日出荷
メーカー直送
62658847
T-039
無地透明ポケット付
600
450
オープン
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
当日出荷
メーカー直送
62658856
T-040
下部作業中
600
450
オープン
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
当日出荷
メーカー直送
62658865
T-041
投げるな落とすな
600
450
オープン
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
当日出荷
メーカー直送
62658874
T-042
感電注意
600
450
オープン
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
当日出荷
メーカー直送
62658883
T-043
段差あり注意
600
450
オープン
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
当日出荷
メーカー直送
62658899
T-044
墜落災害絶滅
600
450
オープン
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
翌々日出荷
62658908
T-045
重機災害の絶滅
600
450
オープン
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
翌々日出荷
62658917
T-046
落下物注意
600
450
オープン
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
当日出荷
メーカー直送
62658926
T-047
昇降口
600
450
オープン
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
9日以内出荷
62658935
T-048
安全帯使用区域
600
450
オープン
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
当日出荷
メーカー直送
62658944
T-049
ここはノーヘルゾーン
600
450
オープン
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
当日出荷
メーカー直送
62658953
T-050
ここは加工場
600
450
オープン
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
次へ