TRUSCO
PP容器用蓋
ポリプロピレン素材を使用した容器のため、頑丈で部材などの収納ケースとして使用可能です。頑丈で部材などの収納時の蓋として使用可能です。本体とフタがパチッと嵌め合うタイプです。
用途
部品パーツの搬送、保管、整理に。
材質
PP
耐熱温度(℃)
-5~120
内容量
1袋(25個)
注意
※フタは完全密閉ではありませんので液体を入れる場合はご注意ください。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(g)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
適合本体
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62659145
PPY-6293F
200
93×62×9.6
PPY-629340
¥
1,180
¥
999
¥
1,099
(税込)
当日出荷
メーカー直送
62659163
PPY-9393F
308
93×93×9.6
PPY-939340
¥
1,740
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください