ウインセス
ナイロンダブル手袋(マチ付)
なめらかな着用感でありながら耐久性にも優れます。
用途
電子部品、精密機械の検査、組み立て作業に。
機能
耐久性
色
ホワイト
入数(双)
12
厚さ(mm)
0.59
色(手首部)
ホワイト
材質
ナイロン100%
内容量
1袋(12双)
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
全長(cm)
質量(g)
手のひらまわり(cm)
中指長(cm)
関連資料
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62659407
8010-1-L
L
23
260
18.4
8.9
(0.2MB)
¥
6,678
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
当日出荷
メーカー直送
62659416
8010-1-LL
LL
24
280
19.2
9.3
(0.2MB)
¥
6,678
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
当日出荷
メーカー直送
62659425
8010-1-M
M
22
250
17.4
8.5
(0.2MB)
¥
6,678
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
当日出荷
メーカー直送
62659434
8010-1-S
S
21
230
16.6
8.1
(0.2MB)
¥
6,678
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください