SHOWA
ヘルメット洗浄機メットエース4
全自動ヘルメット洗浄機です。毎日洗って毎日綺麗なヘルメットをかぶれます。ヘルメットを45秒で洗います。可動部を持たないシステムで、メンテナンスフリーです。
トラスコ品番
161-5787
幅(mm)
360
質量(kg)
27
高さ(mm)
800
奥行(mm)
400
電源(V)
AC100
消費電力(W)
800
コード長さ(m)
1.5
タンク容量(mL)
洗剤:250
使用量
洗剤:0.3mL
アズワン品番
64-8615-55
内容量
1台
注意
※工事・作業用ヘルメット以外には使用しないでください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62683094
N19-53
オープン
¥
499,800
¥
549,780
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません