スワン
遮光ゴーグル
YGW-503M用スペアレンズです。
材質
レンズ:セルロースプロピオネート
質量(g)
100
種類
遮光メガネ
レンズ色
グリーン
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
遮光度
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62659985
YGW-503M #1.7(SP)
853-7171
#1.7
¥
2,072
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
7日以内出荷
返品不可
62659994
YGW-503M #3(SP)
853-7172
#3
¥
2,072
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
当日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください