キャビネット耐震金具(耐震マット付)

キャビネット耐震金具(耐震マット付) - プロセブンキャビネット耐震金具(耐震マット付) - プロセブンキャビネット耐震金具(耐震マット付) - プロセブンキャビネット耐震金具(耐震マット付) - プロセブンキャビネット耐震金具(耐震マット付) - プロセブン

特殊フィルムを採用し壁紙の強度が上がっています。撥水処理をしたビニール壁紙にもクロスクリーナーを使用することでしっかり粘着します。

用途キャビネット耐震金具(KPS5-1)と併用し壁紙の破れを防いで耐震強度アップに。トラスコ品番146-7992材質フィルム:アクリル系粘着剤付PETフィルム クロスクリーナー:アセトン、不織布質量(g)82品名壁紙補強フィルム容量(g)82寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)200×200×0.26内容量1袋(2枚)
注意
※クロスクリーナー使用時は火気厳禁。※通気・換気をしてください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62660055KPS-F2002
オープン
1,598
1,758(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ガス調整器の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/582/
2022-08-05

溶接ガスホース・調整器・カプラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする