EDWIN
スマートフォンケース
マジック式のビッグスマートフォン収納可能なワイド携帯電話ケースです。
トラスコ品番
773-3143
材質
本体:綿、ポリエステル、発泡体(ポリエチレン)、ベルト部:ポリプロピレン(PP)、マークおよび付帯:天然皮革(牛)
幅(mm)
115
色
ブルー
高さ(mm)
200
質量(g)
121
奥行(mm)
35
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62660213
EDW-F115
¥
2,400
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください