TRUSCO
グラデーション飛散防止目隠シート(UVカットタイプ)
飛散防止JIS規格品を満たしたUV99%のガラス用目隠しシートです。幅1.25M側にグラデーションが掛かってます。無地のみ白1色でグラーデーションが入ってません。使用シーンに応じて色の濃さが選べます。
用途
目隠しや割れたガラス破片の飛散防止に。紫外線から室内を守ります。
厚さ(mm)
0.075
質量(kg)
1.29
長さ(m)
1
幅(m)
1.25
内容量
1巻
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62660475
HSGS-B-12501
161-0739
¥
8,000
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
翌日出荷
62660484
HSGS-D-12501
161-0744
¥
8,000
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
翌々日出荷
62660493
HSGS-M-12501
161-0748
¥
8,000
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
翌日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください