DRSバサルト縮災土のう

DRSバサルト縮災土のう - 槌屋DRSバサルト縮災土のう - 槌屋DRSバサルト縮災土のう - 槌屋DRSバサルト縮災土のう - 槌屋
(1件のレビュー)

屋外耐候性20年以上、20トントラックの踏み付けに15回以上耐える強靭な耐久性を有しています。

用途道路復旧、水害対策、予防、恒久対策として使用可能。トラスコ品番132-7209材質/仕上バサルト(玄武岩)繊維質量(g)466縦(mm)640横(mm)490アズワン品番64-8490-95NETIS番号KK-170033-A内容量1枚
注意
※使用時は軍手・皮手袋など着用をお願いいたします。
(直接触ると、繊維(バサルト繊維)が刺さることがあります)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62660649DRS-1-BK T
オープン
3,998
4,398(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 62660649
2024-09-07
用途: 段差スロープ、養生
株式会社三星商事建設業・工事業

本件土嚢袋に砂を入れる際、夏場でもあり半袖で作業しました。すると腕に棘でも刺さったかの様な痛みが生じました。絶えられなく作用を中断して腕をみた所キラキラと細かいガラス繊維が刺さっておりました。
水洗い、エアーで飛ばしてみたりしましたが全て取りきれず腕が何かに触れる度にチクチクと。
細かい粒子なので呼吸器にも吸い込まれていると思うと今後の健康被害が不安になりました。
といいますか皮膚に刺さってる段階で健康被害なのではと思ってしまいます。
特に注意書き等もありませんでしたし、販売元さん一には一度調べて貰いたいものです。

MonotaROからの回答

ご迷惑をおかけし誠に申し訳ございません。
恐れ入りますが、お問い合わせ窓口までご連絡いただけますようお願い申し上げます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

土のうの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/645/
1が参考にしています
2023-03-20

ポリ袋・ゴミ袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする