曜日別特売

スパッタシート アルファー(片面コーティング)

スパッタシート アルファー(片面コーティング) - TRUSCOスパッタシート アルファー(片面コーティング) - TRUSCOスパッタシート アルファー(片面コーティング) - TRUSCOスパッタシート アルファー(片面コーティング) - TRUSCOスパッタシート アルファー(片面コーティング) - TRUSCOスパッタシート アルファー(片面コーティング) - TRUSCO

平織のエコノミータイプで、お求めやすく、片面コートで非常に軽く柔らかいため扱いやすいです。火花・ノロをはじく(表面)・付着(裏面)兼用タイプです。ノンアスベスト・ノンセラミックの安全な商品で、皮膚刺激を誘発する繊維も含みません。空気中で接炎しても燃えず、溶融・収縮しません。

用途溶接火花受けシート、防炎カバー、防炎カーテン、養生シートとして。厚さ(mm)約0.7防炎性能試験番号CO030040内容量1枚
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
種別
長さ(mm)
幅(mm)
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62660658SPS-1AG149-60451号9209200.43
7,160
6,198
6,818(税込)
当日出荷
メーカー直送
62660667SPS-1AP149-60241号9209200.43
7,160
6,198
6,818(税込)
当日出荷
メーカー直送
62660676SPS-2AG149-60462号19209200.86
14,030
12,980
14,278(税込)
当日出荷
62660685SPS-2AP149-60252号19209200.86
14,030
12,980
14,278(税込)
当日出荷
メーカー直送
62660694SPS-4AG149-60474号192019201.72
28,040
24,980
27,478(税込)
当日出荷
メーカー直送
62660703SPS-4AP149-60264号192019201.72
28,040
24,980
27,478(税込)
当日出荷
メーカー直送
62660719SPS-6AG149-60486号292019202.58
41,940
35,980
39,578(税込)
当日出荷
メーカー直送
62660728SPS-6AP149-60276号292019202.58
41,940
35,980
39,578(税込)
当日出荷
メーカー直送
62660737SPS-RAG149-6049ロール30m100012.9
137,010
119,800
131,780(税込)
当日出荷
メーカー直送
62660746SPS-RAP149-6028ロール30m100012.9
137,010
119,800
131,780(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スパッタシートの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/586/
2022-10-06

溶接シート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする