曜日別特売

Patmark バッテリーセット

Patmark バッテリーセット - 東京彫刻工業Patmark バッテリーセット - 東京彫刻工業Patmark バッテリーセット - 東京彫刻工業Patmark バッテリーセット - 東京彫刻工業Patmark バッテリーセット - 東京彫刻工業Patmark バッテリーセット - 東京彫刻工業

理想的な打刻エリアX軸33mm×Y軸15mmの完全ポータブル打刻機Patmarkは、効率的なコストパフォーマンスに優れた打刻ソリューションをお届けします。明るいLEDが打刻範囲をガイドします。スマートフォン、タブレットより専用アプリを立ち上げ簡単に操作ができます。

用途金属(HRC62まで)、プラスチック、紙、木材製品等への刻印に。仕様PM Apps:英数字、ひらがな、カタカナ、各種記号が打刻可能幅(mm)221質量(kg)4.5高さ(mm)316奥行(mm)124電源ACアダプターAC100V~240V 50/60Hz/電池パック:25.2V 3.0Ah電源コード(m)3.2フォントPMフォント(PM Win SoftwareのみPCフォントへの切替可能)使用充電器入力 100~240V 50/60Hz打刻エリア(mm)X軸33×Y軸15内容量1式
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62684074PM-BA-BK169-5713
オープン
399,800
439,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62684083PM-BA-OR169-5714
オープン
399,800
439,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動工具 本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする