曜日別特売

デジタル手打刻印機Patmark(R)‐mini バッテリーセット

デジタル手打刻印機Patmark(R)‐mini バッテリーセット - 東京彫刻工業デジタル手打刻印機Patmark(R)‐mini バッテリーセット - 東京彫刻工業デジタル手打刻印機Patmark(R)‐mini バッテリーセット - 東京彫刻工業デジタル手打刻印機Patmark(R)‐mini バッテリーセット - 東京彫刻工業デジタル手打刻印機Patmark(R)‐mini バッテリーセット - 東京彫刻工業デジタル手打刻印機Patmark(R)‐mini バッテリーセット - 東京彫刻工業

まさに「デジタル式手打刻印」です。バッテリーを使用し、完全コードレスを実現しています。ハンマーで叩く作業から解放され、場所を選ばず、より安全で安定したきれいな文字が打刻可能です。スマートフォン、タブレットより専用アプリを立ち上げ簡単に操作ができます。

用途金属(HRC62まで)、プラスチック、紙、木材製品等への刻印に。仕様PM Apps:英数字、ひらがな、カタカナ、各種記号が打刻可能幅(mm)202質量(kg)5高さ(mm)322奥行(mm)89電源ACアダプターAC100V~240V 50/60Hz/電池パック252V 3.0Ah電源コード(m)3.2フォントPMフォント(PM Win SoftwareのみPCフォントへの切替可能)使用充電器入力100~240V 50/60Hz打刻エリア(mm)X軸15×Y軸15内容量1式
注意
※電源を入れる前に必ず付属のセンター冶具を取り外してからご使用ください。PM Win Softwareはオプション品です。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62684117PM-MINI-BA-BK169-5712
オープン
279,800
307,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62684126PM-MINI-BA-OR169-5716
オープン
279,800
307,780(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動工具 本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする