ダイモドリル(レギュラータイプ)

ダイモドリル(レギュラータイプ) - シブヤダイモドリル(レギュラータイプ) - シブヤダイモドリル(レギュラータイプ) - シブヤ

高出力、低騒音モーターを搭載しています。

用途電気、ガス、水道、空調等配管用下穴穿孔。電源(V)100高さ(mm)803コード長さ(m)5内容量1台
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
消費電力(W)
質量(kg)
ビット径(mm)
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62683103TS-255200017.7ビット:260488
343,000
259,800
285,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62683119TSA-165190015.5ビット:210528
314,000
249,800
274,780(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

締付/穴あけ(電動工具)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする