TRUSCO
エアソー
レギュレーター内蔵によりスピード調整が可能です。ヤスリの使用も可能です。低振動・ゴムグリップ付きです。
用途
鋼板・アルミ板の切断に。機械加工部品のヤスリがけに。
トラスコ品番
161-1116
全長(mm)
201
質量(kg)
1.06
切断能力(mm)
鉄板1.0
刃先形状
標準型32山
使用空気圧力(MPa)
0.62
空気消費量(m
3
/min)
0.3
ホース取付口
NPT1/4
ストローク数(回/分)
5000
ストローク長(mm)
ロング時:10
適合替刃
5mm
排気方向
後方
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62660773
TAS-10
¥
44,570
¥
33,980
¥
37,378
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください