曜日別特売

エアニッパーブレード(樹脂用)

エアニッパーブレード(樹脂用) - ベッセルエアニッパーブレード(樹脂用) - ベッセル

刃先が傾いていない樹脂用の直立ブレードです。ゲートに対して直角に当てることができます。

用途樹脂の切断、かしめ作業に。トラスコ品番137-2224適合機種GT-NS20、GT-N20、GT-NR20、GT-NB20材質特殊合金鋼全長(mm)95質量(g)125能力(Φmm)硬質樹脂:5アズワン品番64-8615-57内容量1個
注意
※商品を安全にお使いいただくために、取扱説明書を必ずお読みください。※能力目安は標準的なブレードを取り付けた時の参考値です。※ブレード形状や切断物の種類によって変わります。※改良のため予告なく仕様・サイズ・価格等を変更することがあります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62660789N20AJB
22,300
21,980
24,178(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアーニッパーの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/468/
2022-06-24

空圧工具(切断・曲げ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする