曜日別特売

19mm角エアーインパクトレンチ

19mm角エアーインパクトレンチ - エス・ピー・エアー

全長が短いショートタイプです。

用途自動車整備、一般作業のボルト脱着作業に。最大締付トルク(N・m)900能力ボルト径(mm)25ホース取付口NPT1/4ハンマータイプシングルハンマートラスコ品番171-7601全長(mm)198質量(kg)5.3無負荷回転数(min-1[r.p.m])4680使用空気圧力(MPa)0.62空気消費量(m3/min)1.3ソケット差込角(mm)19排気方向後方内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
最大締付トルク(N・m)
使用空気圧力(MPa)
空気消費量(m3/min)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62660877SP-1158AM9000.621.3
123,000
65,980
72,578(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 4
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアーインパクトレンチの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/454/
2022-06-23
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

インパクトレンチの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/421/
2022-06-23
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

インパクトレンチの使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/impactwrench_howtouse/
2022-06-23
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアーインパクトレンチのハンマー構造
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/airimpactwrench_kouzou/
2022-06-23

締付・穴あけ(空圧工具)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする