TRUSCO
エアタッパ
片手で正逆回転の切り替えが可能です。小型、軽量のタッピングツ-ルです。
用途
金属・木工のタップ作業に。
トラスコ品番
161-1115
全長(mm)
205
質量(kg)
1.6
無負荷回転数(min
-1
[r.p.m])
700
チャック能力(mm)
10
使用空気圧力(MPa)
0.62
タップ能力
10mm
空気消費量(m
3
/min)
0.62
ホース取付口
NPT1/4
排気方向
後方
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62660886
TAT-10
¥
55,030
¥
41,980
¥
46,178
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください