曜日別特売

エコグランデスリムハンドピース

エコグランデスリムハンドピース - アルゴファイルジャパンエコグランデスリムハンドピース - アルゴファイルジャパンエコグランデスリムハンドピース - アルゴファイルジャパン

軽量・スレンダーなハンドピースはクラス最軽量の210gで女性でも快適な使用感です。ハンドピースは新型防塵機構搭載で粉塵の侵入を今まで以上に防ぎます。

用途バリ取り、金型研磨等に。トラスコ品番160-3690軸径(Φmm)3全長(mm)160最大出力(W)230外径(Φmm)23入力電圧(V)AC100(50/60Hz)定格入力(VA)100最大トルク(N・cm)5.78内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
電源(V)
回転数(min-1[r.p.m])
質量(g)
コード長さ(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62660938BLS900-3.01001000~600002101.5
98,000
89,980
98,978(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

研削」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする