アルゴファイルジャパン
ディーファイルハンドピース
軽量コンパクトなハンドピースはジュエリーメーキング、ウッドカービング、グラスリッツェンなどの精密作業に最適です。
用途
微細バリ取り、微細研磨に。
トラスコ品番
160-3716
軸径(Φmm)
3
全長(mm)
135
外径(Φmm)
24
入力電圧(V)
AC100(50/60Hz)
定格入力(VA)
100
アズワン品番
64-8484-91
最大トルク(N・cm)
4.9
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
電源(V)
回転数(min
-1
[r.p.m])
質量(g)
コード長さ(m)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62660956
DFH30-3.0
100
30000
141
1.5
オープン
¥
38,980
¥
42,878
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください