曜日別特売

ディーファイルセット

ディーファイルセット - アルゴファイルジャパンディーファイルセット - アルゴファイルジャパンディーファイルセット - アルゴファイルジャパンディーファイルセット - アルゴファイルジャパンディーファイルセット - アルゴファイルジャパンディーファイルセット - アルゴファイルジャパン

デジタル回転計を搭載した、コンパクト設計のマイクロブラインダーセットです。新開発のコントローラーは、オートクルーズ機能も装備した本格派です。軽量コンパクトなハンドピースはジュエリーメーキング、ウッドカービング、グラスリッツェンなどの精密作業に最適です。

用途微細バリ取り、微細研磨に。トラスコ品番160-3715セット内容ハンドピース(DFH30-3.0)、コントローラー、バリアブルフットペダル、ハンドピース・スタンド、カーボンブラシ、保護メガネ、保護マスク軸径(Φmm)3全長(mm)135外径(Φmm)24入力電圧(V)AC100(50/60Hz)定格入力(VA)100アズワン品番64-8484-77最大トルク(N・cm)4.9内容量1セット
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
電源(V)
回転数(min-1[r.p.m])
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62660965DFU30ST-3.0100300001900
オープン
56,980
62,678(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

研削」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする