曜日別特売

エコグランデ・トルクセット

エコグランデ・トルクセット - アルゴファイルジャパンエコグランデ・トルクセット - アルゴファイルジャパンエコグランデ・トルクセット - アルゴファイルジャパンエコグランデ・トルクセット - アルゴファイルジャパン

低速から高速まで安定したトルクが得られるブラシレスハンドピースです。発熱を最小限に抑え、優れた防塵構造で連続使用が可能です。コレットチャックは便利なワンタッチ開閉方式を採用し、特殊なスパナ等を使用せず先端工具の脱着が可能です。頭径の細い先端工具でも余裕で使いこなす、超高速50000回転のハンドピースをセットしました。芯ブレ精度に優れ効率の良い切削加工が可能です。ブラシモーターも使用可能なハイブリッド方式です。

用途バリ取り、金型研磨等に。トラスコ品番160-3691セット内容ハンドピース(BLH600-3.0)、コントローラー(GEC210)、バリアブルフットペダル、ハンドピース・スタンド、コレットチャック交換用工具、保護メガネ、保護マスク軸径(Φmm)3全長(mm)161最大出力(W)230入力電圧(V)AC100V 50/60Hz定格入力(VA)100外径(mm)27最大トルク(N・cm)7.6内容量1セット
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
電源(V)
回転数(min-1[r.p.m])
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62660974GES600ST-3.01001000~500003221
179,000
139,800
153,780(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

研削」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする