アルゴファイルジャパン
スターP30ハンドピース
人間工学に基づいたハンドピースデザインで、長時間の作業をサポートします。
用途
精密バリ取り、研磨、研削に。
軸径(Φmm)
3
全長(mm)
143
外径(Φmm)
25
入力電圧(V)
AC100(50/60Hz)
定格入力(VA)
100
内容量
1本
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
電源(V)
回転数(min
-1
[r.p.m])
質量(g)
コード長さ(m)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62660999
SPH33B-3.0
100
33000
148
-
オープン
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
当日出荷
メーカー直送
62661008
SPH33W-3.0
100
33000
148
1.5
オープン
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください