曜日別特売

マキシマ80・スリムセット

マキシマ80・スリムセット - アルゴファイルジャパンマキシマ80・スリムセット - アルゴファイルジャパン

低回転でも安定したトルクが得られるユニークなトルク調整機能を搭載しています。優れた防塵構造と回転精度で、ジュエリーメーキング、ウッドカービング、グラスリッツェンなどの精密作業はもちろん、超強力NDマグネット採用により各種金型研磨からバリ取りまでパワフルにこなします。コレットチャックは便利なワンタッチ開閉方式を採用し、特殊なスパナ等を使用せず先端工具の着脱が可能です。軽量ハンドピースが作業時間を快適にします。

用途バリ取り、研磨、研削に。トラスコ品番160-3714軸径(Φmm)3全長(mm)145外径(Φmm)26入力電圧(V)AC100(50/60Hz)定格入力(VA)100最大トルク(N・cm)6内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
電源(V)
回転数(min-1[r.p.m])
質量(g)
コード長さ(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62661044PHP40-3.0100400001701.5
オープン
34,980
38,478(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

研削」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする