曜日別特売

石灰乾燥剤(一斗缶入)

石灰乾燥剤(一斗缶入) - TRUSCO石灰乾燥剤(一斗缶入) - TRUSCO石灰乾燥剤(一斗缶入) - TRUSCO石灰乾燥剤(一斗缶入) - TRUSCO石灰乾燥剤(一斗缶入) - TRUSCO石灰乾燥剤(一斗缶入) - TRUSCO石灰乾燥剤(一斗缶入) - TRUSCO石灰乾燥剤(一斗缶入) - TRUSCO
(1件のレビュー)

石灰を使用した乾燥剤です。一般的にお菓子などの乾燥剤に使用され安価な商品です。航空便での輸送は不可ですが、船での輸送には使用可能です。使用後は石灰肥料として再利用可能です。耐水、耐油包装を使用した和紙は食品衛生法を取得してます。

用途食品・電子機器・精密機械・医薬品・船での輸出梱包など。材質主成分:生石灰(酸化カルシウム)、耐水、耐油性和紙(PET+耐油紙)
注意
※生石灰は、吸湿すると体積がが2~2.5倍に膨張するため、容器にスペースがない場合は破袋の原因となります。※荷重をかけたり、折れ曲げ等のご使用は、避けて下さい。※水分と直接接触すると急激に発熱します。水分の多い所に保管、破棄する場合はご注意下さい。
※個人宅配送不可商品です
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
質量(kg)
容量(g)
トラスコ品番
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62683128TSKK-05-18L1缶(5g×1000個)6-149-78605
8,900
7,698
8,468(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62683137TSKK-10-18L1缶(10g×700個)8-149-786210
8,520
7,398
8,138(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
出荷予定:2026年1月27日
62683146TSKK-20-18L1缶(20g×350個)8-149-786320
7,250
6,298
6,928(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62683164TSKK-100-18L1缶(100g×90個)-100149-786110kg
7,590
6,598
7,258(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62683155TSKK-50-18L1缶(50g×180個)-50149-786410kg
7,910
6,798
7,478(税込)
取扱停止中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 62683137
2024-03-27
用途: 食品の梱包時に使用
卸売・小売業

石灰乾燥剤10gを一斗缶(700個入)で販売、しかもリーズナブルなお値段でかなり嬉しいです。これからも購入します。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

保存/デシケーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする