エナパック
油圧ナットカッター
割れるナットの硬度はHRC44までです。角度付き形状で使い易いです。刃物は再研磨が可能です。別途、油圧ポンプとホースが必要です。
用途
固着して緩まないナットを割りに。
材質
鍛造スチール
内容量
1台
注意
※六角ナット専用製品です。
バスケットに入れる
9
件中 1~9件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
割ることのできるナットの二面幅(mm)
質量(kg)
ボルト(mm)
能力(kN)
必要油量(cm
3
)
全長(mm)
全幅(mm)
対辺寸法(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62683173
NC-5060
50~60
11.8
M33~M39
490
240
318
106
-
¥
543,500
¥
519,800
¥
571,780
(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62683189
NC-6075
60~75
34.1
M39~M48
882
492
393
156
-
¥
1,029,900
¥
979,800
¥
1,077,780
(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62684153
NC-1924
19~24
2
M12~M16
98
20
191
54
-
¥
228,700
¥
219,800
¥
241,780
(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62684169
NC-2432
24~32
3
M16~M22
147
60
222
64
-
¥
286,000
¥
279,800
¥
307,780
(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62684178
NC2432D
-
5.4
M16~M22
147
60
275
64
24~32
¥
371,800
¥
359,800
¥
395,780
(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62684187
NC-3241
32~41
4.4
M22~M27
196
80
244
75
-
¥
371,800
¥
359,800
¥
395,780
(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62684196
NC3241D
-
7.2
M22~M27
196
80
305
77
32~41
¥
457,700
¥
439,800
¥
483,780
(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62684205
NC-4150
41~50
8.2
M27~M33
343
155
288
94
-
¥
486,300
¥
469,800
¥
516,780
(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62684144
NC-1319
10~19
1.2
M6~M12
49
15
170
40
-
¥
78,600
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。