GEDORE
プラスチックハンマー224
樹脂製ヘッドで打撃を加える対象に傷を付けにくいです。簡単にヘッド、ハンドルの交換ができます。樹脂は万が一割れても粉々になりにくいタイプです。
用途
組立などに。
材質
ヘッド:樹脂(セルロースアセテート)ハンドル:アッシュ
材質(頭)
樹脂(セルロースアセテート)
モデル
224 E
内容量
1本
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
全長(mm)
質量(g)
頭部長(mm)
頭径(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62661656
8821350
149-6093
270
242
23.0
27
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
当日出荷
62661665
8821430
149-6094
280
320
26.3
32
オープン
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
当日出荷
62661674
8821510
149-6095
290
445
27.5
35
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
当日出荷
メーカー直送
31275669
8821270
149-6092
250
157
17.5
22
オープン
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
当日出荷
62661647
8821270
149-6092
250
157
17.5
22
オープン
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください