EDWIN
携帯ケース
スタンダードなマジック式の携帯ケースです。
材質
本体:綿、ポリエステル、発泡体(ポリエチレン)、ベルト部:ポリプロピレン(PP)、マークおよび付帯:天然皮革(牛)
質量(g)
75
幅(mm)
75
奥行(mm)
35
高さ(mm)
135
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62661769
EDW-F101
ブルー
¥
1,900
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
当日出荷
メーカー直送
62661787
EDW-F201
ブラック
¥
2,100
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください