TRUSCO
スライダーバッグ
スライダーで好みの位置にバッグを移動できるスライダー式腰袋です。
用途
塗装作業、内装業に。
仕様
腰袋:2段
トラスコ品番
160-5501
長さ(mm)
780
形状
腰袋2段式
幅(mm)
155
色
ブラック
高さ(mm)
170
質量(g)
260
奥行(mm)
65
レール長さ(mm)
780
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62661823
TCSL-1
¥
7,000
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください