電線管用チャッカーセット

電線管用チャッカーセット - 西田製作所電線管用チャッカーセット - 西田製作所電線管用チャッカーセット - 西田製作所電線管用チャッカーセット - 西田製作所電線管用チャッカーセット - 西田製作所電線管用チャッカーセット - 西田製作所電線管用チャッカーセット - 西田製作所電線管用チャッカーセット - 西田製作所

厚鋼管用チャッカー刃物です。

用途鋼材穴あけ打抜き用材質/仕上工具鋼内容量1組(2個)
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
穴径(Φmm)
質量(kg)
トラスコ品番
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62661857CL-ACP2213627.3-852-211464-8463-87
8,740
7,198
7,918(税込)
当日出荷
メーカー直送
62661866CL-ACP2824034.1-852-211564-8463-88
9,500
7,798
8,578(税込)
当日出荷
メーカー直送
62661875CL-ACP3644442.7-852-211664-8463-89
12,200
9,998
10,998(税込)
翌日出荷
62661884CL-ACP4259848.7-852-211764-8463-90
13,340
10,980
12,078(税込)
翌々日出荷
62661893CL-ACP5490060.5-852-211864-8463-37
17,560
14,980
16,478(税込)
翌々日出荷
62661909CL-ACP70-77.21.84852-211964-8463-38
26,760
21,980
24,178(税込)
当日出荷
メーカー直送
62661918CL-ACP82-88.92.258852-212064-8463-39
30,600
25,980
28,578(税込)
当日出荷
メーカー直送
62661927CL-CP3122632.5-852-212164-8464-03
9,140
7,498
8,248(税込)
翌々日出荷
62661936CL-CP3938638.7-852-212264-8464-04
11,040
8,998
9,898(税込)
当日出荷
メーカー直送
62661945CL-CP5169451.6-852-212364-8464-05
14,900
12,980
14,278(税込)
当日出荷
メーカー直送
62661954CL-CP63-64.51.032852-212464-8464-06
20,640
16,980
18,678(税込)
当日出荷
メーカー直送
62661963CL-CP75-77.21.84852-212564-8464-07
26,760
21,980
24,178(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

配管用パンチャ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする