曜日別特売

電線管用チャッカーセット

電線管用チャッカーセット - 西田製作所

ワンタッチパンチャー用刃物セットです。

用途鋼材穴あけ打抜き用厚鋼電線管用の穴あけ作業付属品刃物:34.1・42.7・48.7・60.5トラスコ品番161-3207セット内容厚鋼電線管用質量(kg)3.8最大板厚(mm)3.2(SS400)内容量1セット
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62662015NC-CL-HACP-SET
84,000
59,980
65,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

配管用パンチャ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする