西田製作所
電線管用チャッカーセット
ワンタッチパンチャー用刃物セットです。チャッカ―・専用軸・ねじなし刃物で、パンチ刃物がワンタッチでセットできます。
用途
鋼材穴あけ打抜き用電線管用の穴あけ作業用。
付属品
刃物:32.5・38.7・51.6・64.5
トラスコ品番
161-3208
セット内容
薄鋼電線管用
質量(kg)
4
最大板厚(mm)
3.2(SS400)、1.6(SUS)
内容量
1セット
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62662024
NC-CL-HCP-SET
¥
86,000
¥
62,980
¥
69,278
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください