GEDORE
ベルトポンチ 5700
刃は焼き入れされており、耐久性に優れています。
用途
厚紙、段ボール、革、壁紙やゴムなどの穴あけ。
材質/仕上
特殊工具鋼
規格
DIN7200 FormA
内容量
1本
全39種類を絞り込む
全長(mm)
選択してください
105
110
120
130
140
145
160
170
175
190
195
200
205
穴径(Φmm)
選択してください
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
39種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
トラスコ品番
全長(mm)
質量(g)
穴径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62662067
4540440
149-6150
170
375
24
オープン
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
当日出荷
メーカー直送
62662076
4542300
149-6128
105
45
2
オープン
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
当日出荷
メーカー直送
62662085
4542490
149-6129
105
45
3
オープン
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
当日出荷
メーカー直送
62662094
4542570
149-6130
105
50
4
オープン
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
当日出荷
メーカー直送
62662103
4542650
149-6131
110
70
5
オープン
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
当日出荷
メーカー直送
62662128
4542810
149-6133
120
90
7
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
当日出荷
メーカー直送
62662137
4543030
149-6134
120
90
8
オープン
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
当日出荷
62662146
4543110
149-6135
120
90
9
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
当日出荷
メーカー直送
62662155
4543380
149-6136
130
125
10
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
当日出荷
メーカー直送
62662164
4543460
149-6137
130
130
11
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
当日出荷
メーカー直送
62662173
4543540
149-6138
130
130
12
オープン
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
当日出荷
メーカー直送
62662189
4543620
149-6139
140
165
13
オープン
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
当日出荷
メーカー直送
62662198
4543890
149-6141
140
180
15
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
当日出荷
メーカー直送
62662207
4543970
149-6142
140
180
16
オープン
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
当日出荷
メーカー直送
62662216
4544000
149-6143
145
230
17
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
当日出荷
メーカー直送
62662225
4544190
149-6144
145
230
18
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
当日出荷
メーカー直送
62662234
4544270
149-6145
145
240
19
オープン
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
当日出荷
メーカー直送
62662243
4544350
149-6146
160
315
20
オープン
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
当日出荷
メーカー直送
62662259
4545670
149-6148
160
320
22
オープン
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
当日出荷
メーカー直送
62662268
4545750
149-6149
170
375
23
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
当日出荷
メーカー直送
62662277
4546560
149-6147
160
315
21
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
翌々日出荷
62662286
4618300
149-6151
170
400
25
オープン
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
翌々日出荷
62662295
4618490
149-6152
170
375
26
オープン
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
当日出荷
メーカー直送
62662304
4618570
149-6153
175
475
27
オープン
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
当日出荷
メーカー直送
62662313
4618650
149-6154
175
500
28
オープン
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
当日出荷
メーカー直送
62662329
4618730
149-6155
175
450
29
オープン
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
当日出荷
メーカー直送
62662338
4618810
149-6156
190
590
30
オープン
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
当日出荷
メーカー直送
62662347
4619030
149-6157
190
580
31
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
当日出荷
メーカー直送
62662356
4619110
149-6164
190
580
32
オープン
¥
8,298
¥
9,128
(税込)
当日出荷
メーカー直送
62662365
4619380
149-6165
195
660
33
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
当日出荷
メーカー直送
62662374
4619460
149-6166
195
675
34
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
当日出荷
メーカー直送
62662383
4619540
149-6167
195
690
35
オープン
¥
9,798
¥
10,778
(税込)
当日出荷
メーカー直送
62662399
4619620
149-6168
200
700
36
オープン
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
当日出荷
メーカー直送
62662408
4619700
149-6169
205
700
37
オープン
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
当日出荷
メーカー直送
62662417
4619890
149-6170
205
770
38
オープン
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
当日出荷
メーカー直送
62662435
4620040
149-6172
205
860
40
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
当日出荷
メーカー直送
62662444
4626590
149-6140
140
170
14
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
当日出荷
メーカー直送
62662119
4542730
149-6132
110
70
6
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
取扱停止中
62662426
4619970
149-6171
205
770
39
オープン
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください