曜日別特売

耐溶剤作業手袋アルファテック ソルベックス 37-185(厚手ロングタイプ)

耐溶剤作業手袋アルファテック ソルベックス 37-185(厚手ロングタイプ) - アンセル耐溶剤作業手袋アルファテック ソルベックス 37-185(厚手ロングタイプ) - アンセル耐溶剤作業手袋アルファテック ソルベックス 37-185(厚手ロングタイプ) - アンセル耐溶剤作業手袋アルファテック ソルベックス 37-185(厚手ロングタイプ) - アンセル耐溶剤作業手袋アルファテック ソルベックス 37-185(厚手ロングタイプ) - アンセル耐溶剤作業手袋アルファテック ソルベックス 37-185(厚手ロングタイプ) - アンセル耐溶剤作業手袋アルファテック ソルベックス 37-185(厚手ロングタイプ) - アンセル耐溶剤作業手袋アルファテック ソルベックス 37-185(厚手ロングタイプ) - アンセル

JIS T 8116適合品です。
油、石油類に適正が高く、幅広い耐薬品性も兼備しています。耐突き刺し、耐摩耗性に優れています。厚みがあるロングタイプです。負荷の大きい作業、化学薬品の取り扱い作業、その他様々な作業においても高い保護性能を発揮します。指先に合わせた自然な形状で、長時間の作業においても疲労感を感じにくいです。ウェット・ドライのどちらの環境においても高いグリップ力で、生産性の向上に寄与します。

用途自動車製造。化学薬品取扱い。メンテナンス作業。脱脂作業。金属加工。厚さ(mm)0.56材質/仕上ニトリルゴム(NBR)グリーン機能耐薬品性、耐突き刺し、耐摩耗性全長(cm)45.7EN374規格AKLEN規格(ISO 374-1:2016規格)Type A - AGJKLPT内容量1双
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
サイズ
質量(g)
中指長(cm)
手のひらまわり(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6266273337-185-10149-7691XL1858.526.4
2,700
1,498
1,648(税込)
当日出荷
6266274937-185-7149-7693S1477.219
2,700
1,498
1,648(税込)
当日出荷
6266275837-185-8149-7694M1617.721.6
2,700
1,498
1,648(税込)
当日出荷
6266276737-185-9149-7695L1738.222.6
2,700
1,498
1,648(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
アンセルの手袋お問合せフォーム
1   必要事項の記入2  フォームから問い合わせ

商品説明動画

化学薬品の暴露による作業者のリスクについて
清掃用化学薬品の危険性
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

溶剤・酸、アルカリ用手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする