UVEX(ウベックス)
耐溶剤手袋プロファプレン CF33
ライニングのない高品質クロロプレンを使用しています。さまざまな種類の化学物質に対し保護性能を発揮します。
用途
化学工業、印刷産業、金属加工(掃除)、掃除作業
機能
化学物質保護性能
色
ダークブルー
全長(cm)
33
材質/仕上
繊維部:フロック加工コットン、コーティング:ポリクロロプレン
厚さ(mm)
0.71
滑り止め効果
あり
規格
EN ISO 374-1:2016/Type A (AKLMNO)
内容量
1双
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
質量(g)
手のひらまわり(cm)
中指長(cm)
EN374規格
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62662776
6011957
S
119
21
7.2
10.5
オープン
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
当日出荷
メーカー直送
62662785
6011958
M
128
22
7.7
11
オープン
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
当日出荷
62662794
6011959
L
140
23
8.3
11.5
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
当日出荷
62662803
6011960
XL
147
24
9
12
オープン
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください