曜日別特売

耐溶剤手袋ユーケミ 3300

耐溶剤手袋ユーケミ 3300 - UVEX(ウベックス)耐溶剤手袋ユーケミ 3300 - UVEX(ウベックス)

良好な指先触感性と化学物質への耐性を兼ね備えています。

用途化学工業、印刷業界、検査/保守、実験室、絵画、食品加工、製薬業界、洗浄作業機能化学物質耐性ブルー全長(cm)32材質/仕上繊維部:竹レーヨン、ナイロン、コーティング:NBR(ニトリル・ブタジエン・ゴム)厚さ(mm)0.21EN規格EN ISO 374-1:2016/Type A (JKLOPT)内容量1双
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
質量(g)
手のひらまわり(cm)
中指長(cm)
EN374規格
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
626628466097167S62217.210.5
オープン
1,898
2,088(税込)
当日出荷
メーカー直送
626628556097168M66227.711
オープン
2,098
2,308(税込)
当日出荷
メーカー直送
626628736097170XL8224912
オープン
1,898
2,088(税込)
当日出荷
メーカー直送
626628646097169L72238.311.5
オープン
2,098
2,308(税込)
取扱停止中
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

溶剤・酸、アルカリ用手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする