曜日別特売

アイシールド 無反射タイプ

アイシールド 無反射タイプ - TRUSCOアイシールド 無反射タイプ - TRUSCOアイシールド 無反射タイプ - TRUSCOアイシールド 無反射タイプ - TRUSCOアイシールド 無反射タイプ - TRUSCOアイシールド 無反射タイプ - TRUSCOアイシールド 無反射タイプ - TRUSCOアイシールド 無反射タイプ - TRUSCO

反射防止フィルムを使用しているためチラつきが少ないです。マスクと併用することで高い防護効果が得られます。メガネの上にも装着可能です。レンズ交換が容易に行えます。

用途軽作業時の防護アイシールドとして。トラスコ品番161-0794高さ(mm)90質量(g)17レンズ色クリアテンプル色クリア内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62663239TESAR-2
2,750
2,398
2,638(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全メガネ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする