曜日別特売

保護メガネエックスフィット プロ

保護メガネエックスフィット プロ - UVEX(ウベックス)保護メガネエックスフィット プロ - UVEX(ウベックス)保護メガネエックスフィット プロ - UVEX(ウベックス)保護メガネエックスフィット プロ - UVEX(ウベックス)

取り外し可能なコンフォートスライダーにより、フィット感と角度の微調整が可能です。印象的なXデザインのソフトノーズパットにより着用者の快適性を最大限に引き出します。ソフト素材を使用して圧迫感を軽減しています。

材質(レンズ)ポリカーボネート質量(g)29材質/仕上フレーム:ABS樹脂、熱可塑性エラストマーレンズ厚さ(mm)1.9幅(mm)145高さ(mm)47紫外線カット角度調整範囲○(スライダー使用)鼻あて仕様角度調整内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
レンズ色
テンプル色
コーティング
機能
規格
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
626632579199004クリアホワイト/アンスラサイトsv sapphire防傷加工EN166規格品
オープン
2,998
3,298(税込)
当日出荷
メーカー直送
626632669199240アンバーイエロー/アンスラサイトsv excellence防曇加工、防傷加工EN170規格品(9199240)、EN172規格品(9199276)
オープン
2,298
2,528(税込)
当日出荷
メーカー直送
626632759199246クリアブルー/アンスラサイトsv excellence防曇加工、防傷加工EN166規格品
オープン
2,698
2,968(税込)
当日出荷
メーカー直送
626632849199276グレーアンスラサイト/ライトグレーsv excellence防曇加工、防傷加工EN172規格品
オープン
2,098
2,308(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全メガネ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする