曜日別特売

一眼型保護メガネ(オーバーグラスタイプ)

一眼型保護メガネ(オーバーグラスタイプ) - TRUSCO一眼型保護メガネ(オーバーグラスタイプ) - TRUSCO一眼型保護メガネ(オーバーグラスタイプ) - TRUSCO一眼型保護メガネ(オーバーグラスタイプ) - TRUSCO一眼型保護メガネ(オーバーグラスタイプ) - TRUSCO一眼型保護メガネ(オーバーグラスタイプ) - TRUSCO一眼型保護メガネ(オーバーグラスタイプ) - TRUSCO一眼型保護メガネ(オーバーグラスタイプ) - TRUSCO

レンズの上下にクッションゴムがついているため、顔によくフィットし、防塵性も高いです。耳にかかる部分の調整が可能なため、個人に合わせた調整が可能です。メガネ併用可能です。

用途切削、刈払い等の作業。木工、製材等の作業。機械操作。研磨作業。仕様メガネ併用可トラスコ品番161-0900幅(mm)163高さ(mm)67質量(g)56レンズ色クリアフレーム色ブルー機能防曇加工、防傷加工、ツル調整角度調整範囲テンプル色ブルーレンズ厚さ(mm)2紫外線カット鼻あて内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62663309TOSG-727
3,870
3,398
3,738(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全メガネ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする