偏光グラスZEAL OPTICS VERO 2nd(ヴェロセカンド)

偏光グラスZEAL OPTICS VERO 2nd(ヴェロセカンド) - ジールオプティクス

偏光サングラスです。サイドカウルやエアインテークに加えて、フロント上下に備えたシェードにより、社交性をさらに高め、風の巻き込みも軽減します。フレキシブルなバネ構造を採用した柔軟なテンプルが、フレームやレンズへの負荷を緩衝します。イヤーパッドには摩擦が少ないソフトな素材を使用し、フィット感の向上だけでなく、耳への負担も軽減します。

用途車の運転での使用を推奨。港湾などの水辺での使用を推奨。材質(レンズ)CR39質量(g)32紫外線カット機能ツル調整、防傷加工鼻あて角度調整範囲高さ(mm)38長さ(mm)151幅(mm)143レンズ厚さ(mm)2内容量1個
注意
※暗所での使用はお避けください。※太陽や強い光を直視しないでください。※ご使用後の汚れには水洗いをしてください。(熱湯はお避けください)
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
レンズ色
フレーム色
可視光線透過率(%)
テンプル色
コーティング
材質
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62663318F1300トゥルービュースポーツマットブラック/レッド30マットブラック/レッドハードマルチコートフレーム:ナイロン
26,000
24,980
27,478(税込)
9日以内出荷
62663327F1307イーズグリーンオールマットブラック40オールマットブラックハードマルチコートフレーム:ナイロン
26,000
取扱い終了
62663336F1313ラスターオレンジ/シルバーミラーマットブラック/レッド約32マットブラック/レッドハードマルチミラーコートフレーム:ナイロン
28,000
取扱い終了
62663345F1324トゥルービュースポーツ/シルバーミラーマットブラック約30マットブラックハードマルチミラーコートフレーム:ナイロン
28,000
取扱い終了
62663354F1325トゥルービュースポーツガンメタル30ガンメタルハードマルチコートフレーム:ナイロン
26,000
取扱い終了
62663363F1326マスターブルーガンメタル30ガンメタルハードマルチコートフレーム:ナイロン
26,000
取扱い終了
62663379F1327トゥルービューフォーカスガンメタル12ガンメタルハードマルチコートレンズ:CR39、フレーム:ナイロン
26,000
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全メガネ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする