曜日別特売

マグネット構内標識

マグネット構内標識 - TRUSCOマグネット構内標識 - TRUSCOマグネット構内標識 - TRUSCOマグネット構内標識 - TRUSCOマグネット構内標識 - TRUSCOマグネット構内標識 - TRUSCOマグネット構内標識 - TRUSCOマグネット構内標識 - TRUSCO

マグネットタイプですので簡単に設置、取り外しが可能です。

用途工事現場の安全喚起に。取付方式マグネット取付け方法マグネット内容量1枚
全14種類を絞り込む
表示内容
14種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
表示内容
質量(g)
縦(mm)
横(mm)
厚さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62663406TMSBST-3612防犯カメラ作動中873601200.6
660
569
626(税込)
当日出荷
62663415TMSIGT-3612医薬用外劇物873601200.6
660
569
626(税込)
当日出荷
62663424TMSKDT-3612高電圧危険873601200.6
660
569
626(税込)
当日出荷
メーカー直送
62663433TMSKGT-3612火気厳禁873601200.6
660
569
626(税込)
当日出荷
62663449TMSKTT-3612関係者以外立入禁止873601200.6
660
569
626(税込)
当日出荷
62663458TMSTKT-3612立入禁止873601200.6
660
569
626(税込)
当日出荷
メーカー直送
62663467TMSTKY-1236立入禁止871203600.6
660
569
626(税込)
当日出荷
メーカー直送
62663476TMSZCY-1236頭上注意871203600.6
660
569
626(税込)
当日出荷
62663485TKHM-KET禁煙365600300-
1,960
1,698
1,868(税込)
当日出荷
メーカー直送
62663494TKHM-KEY禁煙365300600-
1,960
1,698
1,868(税込)
当日出荷
メーカー直送
62663503TKHM-KGT火気厳禁365600300-
1,960
1,698
1,868(税込)
当日出荷
62663519TKHM-KGY火気厳禁365300600-
1,960
1,698
1,868(税込)
当日出荷
メーカー直送
62663528TKHM-TKT立入禁止365600300-
1,960
1,698
1,868(税込)
当日出荷
メーカー直送
62663537TKHM-TKY立入禁止365300600-
1,960
1,698
1,868(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

現場で使えるラベルの選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/label/
2022-06-14

交通標識(道路/路面/駐車場)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする