ユニット
ビニール腕章
ビニール製なので雨天時の着用も出来ます。着脱が簡単なマジックテープ式です。RoHS2.0準拠のノンフタル酸軟質ビニールを使用しています。
用途
工事現場、工場、事業所などでの職務表示、役割表示に。
材質/仕上
軟質ビニール
質量(g)
31
取付方式
マジックテープ
縦(mm)
85
横(mm)
400
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1枚
注意
※RoHS2.0準拠はビニール生地のみです。
バスケットに入れる
20
件中 1~20件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
表示内容
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62663546
847-01A
167-9315
総+括 安全衛生管理者
¥
1,000
¥
819
¥
901
(税込)
当日出荷
62663555
847-02A
167-9326
統+括 安全衛生責任者
¥
1,000
¥
819
¥
901
(税込)
当日出荷
メーカー直送
62663564
847-03A
167-7821
+安全衛生責任者
¥
1,000
¥
819
¥
901
(税込)
当日出荷
メーカー直送
62663573
847-04A
167-9323
+安全衛生委員
¥
1,000
¥
819
¥
901
(税込)
当日出荷
62663589
847-05A
167-7804
+安全委員
¥
1,000
¥
819
¥
901
(税込)
翌々日出荷
62663598
847-06A
167-9312
+安全当番
¥
1,000
¥
819
¥
901
(税込)
当日出荷
メーカー直送
62663607
847-07A
167-9316
+安全週番
¥
1,000
¥
889
¥
978
(税込)
当日出荷
メーカー直送
62663616
847-09A
167-7819
+安全担当者
¥
1,000
¥
819
¥
901
(税込)
当日出荷
メーカー直送
62663625
847-10A
167-7818
+安全管理者
¥
1,000
¥
889
¥
978
(税込)
当日出荷
62663634
847-11A
167-9295
+衛生管理者
¥
1,000
¥
819
¥
901
(税込)
当日出荷
62663643
847-12A
167-9308
+作業主任者
¥
1,000
¥
889
¥
978
(税込)
当日出荷
メーカー直送
62663659
847-14A
167-9302
+運転士
¥
1,000
¥
819
¥
901
(税込)
翌々日出荷
62663668
847-16A
167-9297
+作業指揮者
¥
1,000
¥
819
¥
901
(税込)
当日出荷
62663677
847-17A
167-9320
+監視員
¥
1,000
¥
819
¥
901
(税込)
当日出荷
62663686
847-19A
167-7817
+誘導員
¥
1,000
¥
819
¥
901
(税込)
当日出荷
メーカー直送
62663695
847-21A
167-9324
+衛生委員
¥
1,000
¥
889
¥
978
(税込)
翌々日出荷
62663704
847-22A
167-9306
+安全衛生推進者
¥
1,000
¥
819
¥
901
(税込)
当日出荷
62663713
847-24A
167-9310
緑十字 緑二本線/黄ライン(文字なし)
¥
1,000
¥
819
¥
901
(税込)
当日出荷
メーカー直送
62663729
847-25A
167-7814
緑十字 緑一本線/黄ライン(文字なし)
¥
1,000
¥
819
¥
901
(税込)
当日出荷
メーカー直送
62663738
847-74A
167-9303
実習生
¥
1,000
¥
889
¥
978
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください