ユニット
ビニール腕章 クリップタイプ
ビニール製なので雨天時の着用もできます。安全ピンを使わないクリップタイプなので服に穴があきません。RoHS2.0準拠のノンフタル酸軟質ビニールを使用しています。
用途
工事現場、工場、事業所などでの職務表示、役割表示に。
材質/仕上
軟質ビニール
質量(g)
35
取付方式
クリップ
縦(mm)
85
横(mm)
400
表示内容
無地
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1枚
注意
※RoHS2.0準拠はビニール生地のみです。
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62663747
848-66A
167-7822
白
¥
900
¥
799
¥
879
(税込)
当日出荷
62663756
848-67A
167-7815
黄
¥
900
¥
739
¥
813
(税込)
当日出荷
62663765
848-68A
167-9300
緑
¥
900
¥
739
¥
813
(税込)
当日出荷
メーカー直送
62663774
848-69A
167-7808
赤
¥
900
¥
739
¥
813
(税込)
当日出荷
メーカー直送
62663783
848-70A
167-7809
青
¥
900
¥
739
¥
813
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください