曜日別特売

打診棒スティック

打診棒スティック - 土牛

カーボンシャフト採用でしなりがあり、長時間の作業でも疲れにくです。回転時の音で打音診断でき、音が大きく聞こえます。

用途タイル・コンクリートの打音検査に。トラスコ品番147-4667材質シャフト部:カーボン全長(mm)1050質量(g)230頭径(Φmm)24材質(グリップ)ゴム材質(頭)内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6266384401086
5,970
5,898
6,488(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンマー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする